ツナギ K122

ツナギ K122 - Asahicho(旭蝶繊維)ツナギ K122 - Asahicho(旭蝶繊維)ツナギ K122 - Asahicho(旭蝶繊維)ツナギ K122 - Asahicho(旭蝶繊維)ツナギ K122 - Asahicho(旭蝶繊維)
(1件のレビュー)

軽量ストレッチデニム

用途MADE IN JAPAN 日本製生地を使用し国内縫製した商品です袖丈長袖インディゴ種別長袖つなぎ機能軽量/ストレッチ混率(%)綿81・ポリエステル17・ポリウレタン2材質ストレッチデニム材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54078728K122S1084555509276
42,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078737K122M1124757519678
42,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078746K122L11649595210080
42,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078755K122LL12051605310480
42,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078764K1223L12653615411082
42,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078773K1224L13255625511682
42,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078789K1225L13857635612282
42,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54078746
2020-10-15
用途: 野外の作業、特に冬
農・林・水産業

つなぎ服の布材質、縫製は流石日本製と感じます。ただ、サイズをLで注文しましたが長すぎた分(5センチほど)やや不満としました。(私の身長は175センチ)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする