Asahicho(旭蝶繊維)
ゴアテックスレインコート(高視認タイプ) 51019
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
用途
透湿防水のゴアテックス採用
材質
PE(ポリエステル)
クラス
2
耐水圧(mmH2O)
35000
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂(引手:金属)
グリーン購入法
適合
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10800
内容量
1着
全14種類を絞り込む
色
ケイコウイエロー
ケイコウオレンジ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54079559
51019
ケイコウイエロー
S
117
72
78
¥
53,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079568
51019
ケイコウイエロー
M
121
76
82
¥
53,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079577
51019
ケイコウイエロー
L
125
80
86
¥
53,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079586
51019
ケイコウイエロー
LL
129
84
90
¥
53,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079595
51019
ケイコウイエロー
3L
137
88
94
¥
53,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079604
51019
ケイコウイエロー
4L
141
88
94
¥
53,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079613
51019
ケイコウイエロー
5L
145
88
94
¥
53,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079629
51019
ケイコウオレンジ
S
117
72
78
¥
53,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079638
51019
ケイコウオレンジ
M
121
76
82
¥
53,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
54079647
51019
ケイコウオレンジ
L
125
80
86
¥
53,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
54079656
51019
ケイコウオレンジ
LL
129
84
90
¥
53,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
54079665
51019
ケイコウオレンジ
3L
137
88
94
¥
53,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079674
51019
ケイコウオレンジ
4L
141
88
94
¥
53,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
54079683
51019
ケイコウオレンジ
5L
145
88
94
¥
53,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください