Asahicho(旭蝶繊維)
ゴアテックスレインパンツ(高視認タイプ・ウエスト総ゴム) 51020
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
用途
透湿防水のゴアテックス採用
材質
PE(ポリエステル)
クラス
1
耐水圧(mmH2O)
35000
グリーン購入法
適合
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10800
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54079699
51020
ケイコウイエロー
S
68
66~74
¥
42,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079708
51020
ケイコウイエロー
M
72
72~80
¥
42,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079717
51020
ケイコウイエロー
L
76
78~88
¥
42,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079726
51020
ケイコウイエロー
LL
80
86~96
¥
42,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079735
51020
ケイコウイエロー
3L
84
94~112
¥
42,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079744
51020
ケイコウイエロー
4L
84
102~125
¥
42,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079753
51020
ケイコウイエロー
5L
84
115~135
¥
42,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079769
51020
ケイコウオレンジ
S
68
66~74
¥
42,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079778
51020
ケイコウオレンジ
M
72
72~80
¥
42,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
54079787
51020
ケイコウオレンジ
L
76
78~88
¥
42,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
54079796
51020
ケイコウオレンジ
LL
80
86~96
¥
42,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
54079805
51020
ケイコウオレンジ
3L
84
94~112
¥
42,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079814
51020
ケイコウオレンジ
4L
84
102~125
¥
42,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079823
51020
ケイコウオレンジ
5L
84
115~135
¥
42,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください