ゴアテックスレインパンツ 51030

ゴアテックスレインパンツ 51030 - Asahicho(旭蝶繊維)ゴアテックスレインパンツ 51030 - Asahicho(旭蝶繊維)ゴアテックスレインパンツ 51030 - Asahicho(旭蝶繊維)ゴアテックスレインパンツ 51030 - Asahicho(旭蝶繊維)
(1件のレビュー)

GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 撥水加工

用途ゴアテックス採用の軽量レインウエア材質PE(ポリエステル)耐水圧(mm)35000グリーン購入法適合透湿性(g/m2・24hr以上)10800内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5408004951030ブルーS6672~89
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408005851030ブルーM6876~93
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408006751030ブルーL7080~97
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408007651030ブルーLL7286~103
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408008551030ブルー3L7492~111
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408009451030ブルー4L76102~125
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408010351030ブルー5L78115~135
24,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408011951030ネイビーS6672~89
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408012851030ネイビーM6876~93
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408013751030ネイビーL7080~97
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408014651030ネイビーLL7286~103
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408015551030ネイビー3L7492~111
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408016451030ネイビー4L76102~125
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408017351030ネイビー5L78115~135
24,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408018951030オレンジS6672~89
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408019851030オレンジM6876~93
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408020751030オレンジL7080~97
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408021651030オレンジLL7286~103
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408022551030オレンジ3L7492~111
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408023451030オレンジ4L76102~125
24,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5408024351030オレンジ5L78115~135
24,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54080146
2021-04-21
用途: 雨天時の農作業

完全に雨水をシャットアウトします。履き心地もよく、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする