パオック
インバータ発電機
変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。
オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。
エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途
レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給に
制御方式
インバータ式
定格周波数(Hz)
50/60
エンジン形式
4サイクルエンジン
燃料
無鉛レギュラーガソリン
スパークプラグ
NGK CR7HSA
始動方式
リコイル式
騒音値(dB)
70
付属品
直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ+ハンドル
内容量
1台
注意
※連続使用時間は50%から定格負荷(エコモードスイッチON時)の目安です。
※指導方式はリコイル式です。
※使用燃料は無鉛レギュラーガソリンです。
※エンジンオイルはSAE 10W-30です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(kVA)
定格電圧(V)
定格電流(A)
エンジン部総排気量(mL)
エンジンオイル量(mL)
連続運転時間(h)
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54080259
HT-900
0.9
交流/100、直流/12
交流/9、直流/5
53
250/4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SE 10W-30)
6~4
交流×1個、直流×1個
¥
90,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
54080268
HT-1700
1.7
交流/100、直流/12、USB/5
交流/17、直流/8、USB/2
105
400/4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SE 10W-30)
5~3
交流×2個、直流×1個、USB×1個
¥
150,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【商品説明】インバータ発電機.mp4
参考になった