CMOSレーザーセンサ

CMOSレーザーセンサ - IDEC(和泉電気)CMOSレーザーセンサ - IDEC(和泉電気)

堅牢性と業界最長クラスの検出能力を両立

内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(g)
保護構造
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54080828SA1F-12A--約460IP672.4未満
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080846SA1F-12IC--約360IP672.4未満
オープン
79,980
87,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
54080855SA1F-12V--約460IP672.4未満
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54080864SA1F-12VC--約360IP672.4未満
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080873SA1F-24A--約460IP672.4未満
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080889SA1F-24AC--約360IP672.4未満
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080898SA1F-24IC--約360IP672.4未満
オープン
119,800
131,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
54080907SA1F-24V--約460IP672.4未満
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080916SA1F-24VC--約360IP672.4未満
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080925SA1T-24B-導光管:アクリル約260IP673未満(負荷を除く)
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080934SA1T-24BC-導光管:アクリル約170IP673未満(負荷を除く)
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080943SA1T-4B-導光管:アクリル約260IP673未満(負荷を除く)
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080959SA1T-4BC-導光管:アクリル約170IP673未満(負荷を除く)
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080968SA9Z-B01F-----
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080977SA9Z-B01T取付用プレート、六角穴付き皿ボルト M4×50mm(4本)----
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080986SA9Z-B02F-----
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080995SA9Z-B02Tなべねじ M5×40mm(2本)、六角ナット M5(2個)----
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081004SA9Z-B03T-----
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080837SA1F-12AC--約360IP672.4未満
オープン
78,980
86,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする