アール・エフ・ヤマカワ
リスム フリーアドレス用テーブル 4ヶ口コンセント付き
微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズのフリーアドレス用テーブル。W2400タイプは2枚継ぎ、W3600タイプの天板は3枚継ぎで、それぞれに4ヶ口コンセントを備えています。
用途
W2400は6人での、W3600タイプは8人でのフリーアドレステーブルとしてぴったりです。また、下肢空間が広く使用人数の調整がしやすいため、ミーティングテーブルとしてもご利用いただけます。
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂
幅(mm)
2400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2400×1200×720
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
18
色(脚部)
ホワイト
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※ナチュラル、ウォルナット色の天板は継ぎ目で木目の柄は合いません。
※コンセントは4口合計1500Wまで
※コンセントは別送になる可能性がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54080408
RFFLT-2412WH-WL
ホワイト/ホワイト
2400×1200×720
76
(天板)約40、(総耐荷重)約100
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,490
/
税込
¥
7,139
沖縄地方
1
¥
7,760
/
税込
¥
8,536
離島
1
お送りできません