曜日別特売

日よけタープ テンデ タープ

日よけタープ テンデ タープ - UNISON(ユニソン)日よけタープ テンデ タープ - UNISON(ユニソン)日よけタープ テンデ タープ - UNISON(ユニソン)日よけタープ テンデ タープ - UNISON(ユニソン)

木漏れ日のような陽に包まれる。強い日差しを簡単に遮れるタープ。
ナチュラルな質感と透け感でつくられた屋外リビングは、ウチとソトをつなぐ心地よい空間を演出します。
イタリア語で「日よけ」の意のTendeが商品名の由来です。
生地はタテヨコ同じ物性で不要なノビがなく、コーティング層が厚いのが特徴です。
シャンパン色…透過率28%、反射率57%、吸収率15%、可視光線透過率(放射面入射)26%,(水平面入射)14%です。光を約70%遮り、防炎認定の生地です。
ペッパー色…透過率18%、反射率27%、吸収率55%、可視光線透過率(放射面入射)17%,(水平面入射)16%です。光を約80%遮り、防炎認定の生地です。

材質[生地]ポリエステル([表面]PVCコーティング)内容量1個
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※日差しをさけるためのタープで、防水機能はありません。雨天時は使用しないでください。また強風下では使用を中止してください。
※常設用ではありません。設置したままにせず、使用後は取り外して保管してください。
※生地には伸縮性を持たせています。寸法に許容差があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54082517652501110約2.0トライアングルSW約3100×t約5×D約2400シャンパン
50,500
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
54082526652501120約2.0トライアングルSW約3100×t約5×D約2400ペッパー
50,500
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
54082535652502110約3.8レクタングルSW約3200×t約5×D約2400シャンパン
66,500
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
54082544652502120約3.8レクタングルSW約3200×t約5×D約2400ペッパー
66,500
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする