曜日別特売

凍結防止ソケット

凍結防止ソケット - UNISON(ユニソン)

冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。
参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。

材質黄銅寸法(mm)Φ35×H67×D44質量(kg)0.3内容量1個
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※取付の際は本商品の下に十分な空間を確保してください。サーモエレメントの凍結により凍結防止機構が機能しなくなります。
※排水した水で濡れても問題のない場所に設置してください。使用流体が5℃以下、または使用環境が-15度以下になる地域では使用できません。
※ユニソンの以下商品で使用できます。
※使用できる商品:バルスタンド・スプレスタンド60ライト・スプレスタンド60・スプレスタンド70(混合栓セットは使用できません)・フォレススタンド・サススタンド ナロー2口 左右仕様・ファミエンテスマート・ファミエンテスタンド・ネオキャスティスタンド・フレウススタンド。その他の商品への使用は凍結防止ソケットが上を向いたりサイズが合わないため、使用できない場合があります。
※上部蛇口に使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54082578602811110
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする