MSソリューションズ
MPP筆圧対応タッチペン
2サイドスイッチ付、筆圧感知最大4096段階、芯の交換可能
Surfaceシリーズで使えるタッチペン。なめらかな書き心地。
ペンの傾きも検知可能。傾斜をつけてかすれを表現することも可能。
セット内容
タッチペン本体(芯付き)、替え芯(1本)、芯交換補助パーツ、単6電池×1(試供品)
質量(g)
12.7(単6電池含まず)
サイズ(mm)
142.3×9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
対応タッチパネル方式
MPP筆圧感知
内容量
1個
注意
※モデルによっては非対応の可能性がございますので、対応の確認は端末メーカーへお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54082754
MS-TPMPP02SV
シルバー
¥
8,000
取扱い終了
54082763
MS-TPMPP02BK
ブラック
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください