星和電機(SEIWA)
ケーブル コネクタ
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
保護等級
IP67
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル(Φmm)
取付穴径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
材質
使用温度範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54083506
SK-12L
1個
8.5~12.5
22
-30~60
本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂/ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム
-
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌日出荷
返品不可
54083515
SK-12M
1個
6.5~10.5
22
-
本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂/ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム
-30~60
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌日出荷
返品不可
54083524
SK-14L
1個
10.5~14.5
22
-
本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂/ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム
-30~60
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
返品不可
54083558
SC-2C
1箱(10個)
6.1~7.5
16.5
-
(本体、キャップ)ポリプロピレン樹脂、(ゴムスリーブ)ブチルゴム、(ゴムパッキン)EPTゴム、(ロックナット)電線管用ロックナット(金属製)
-30~80
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
54083585
SC-4B
1箱(10個)
12.1~14.0
28
-
(本体、キャップ)ポリプロピレン樹脂、(ゴムスリーブ)ブチルゴム、(ゴムパッキン)EPTゴム、(ロックナット)電線管用ロックナット(金属製)
-30~80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
54083628
SC-5B
1箱(5個)
17.1~18.0
34
-
(本体、キャップ)ポリプロピレン樹脂、(ゴムスリーブ)ブチルゴム、(ゴムパッキン)EPTゴム、(ロックナット)電線管用ロックナット(金属製)
-30~80
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
54083637
SC-5C
1箱(5個)
18.1~20.0
34
-
(本体、キャップ)ポリプロピレン樹脂、(ゴムスリーブ)ブチルゴム、(ゴムパッキン)EPTゴム、(ロックナット)電線管用ロックナット(金属製)
-30~80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
54083646
SC-5D
1箱(5個)
20.1~22.0
34
-
(本体、キャップ)ポリプロピレン樹脂、(ゴムスリーブ)ブチルゴム、(ゴムパッキン)EPTゴム、(ロックナット)電線管用ロックナット(金属製)
-30~80
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
54083655
SC-5M
1箱(5個)
14.1~16.0
34
-
(本体、キャップ)ポリプロピレン樹脂、(ゴムスリーブ)ブチルゴム、(ゴムパッキン)EPTゴム、(ロックナット)電線管用ロックナット(金属製)
-30~80
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
54083664
SC-6A
1箱(5個)
22.1~24.5
42
-
(本体、キャップ)ポリプロピレン樹脂、(ゴムスリーブ)ブチルゴム、(ゴムパッキン)EPTゴム、(ロックナット)電線管用ロックナット(金属製)
-30~80
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
54083673
SC-6B
1箱(5個)
24.6~27.0
42
-
(本体、キャップ)ポリプロピレン樹脂、(ゴムスリーブ)ブチルゴム、(ゴムパッキン)EPTゴム、(ロックナット)電線管用ロックナット(金属製)
-30~80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
54083689
SC-6C
1箱(5個)
27.1~30.0
42
-
(本体、キャップ)ポリプロピレン樹脂、(ゴムスリーブ)ブチルゴム、(ゴムパッキン)EPTゴム、(ロックナット)電線管用ロックナット(金属製)
-30~80
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください