ケーブルコネクタ 難燃タイプ

ケーブルコネクタ 難燃タイプ - 星和電機(SEIWA)

ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。

材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム保護等級IP67使用温度範囲-40~85
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル(Φmm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54083533SCL-6A1箱(10個)3.0~4.514
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
54083549SCL-6B1箱(10個)4.5~6.514
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
54083567SCL-14A1箱(10個)10.5~12.522
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
54083576SCL-14B1箱(10個)12.5~14.522
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
54083594SCL-18A1箱(10個)14.5~16.528
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
54083603SCL-22A1箱(5個)18.5~20.534
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
54083619SCL-22B1箱(5個)20.5~22.534
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする