曜日別特売

36Vコードレスチップソーカッタ

36Vコードレスチップソーカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)

業界初!180mmクラスチップソーカッタ!
新36V(マルチボルト)電池だからできた、「どこでもガンガン思い通りに切れる」カッターです。
これまで、ダストボックスが溶けて出来なかった重負荷作業をこの1台で。
AC機以上のハイパワー(メーカーCD7SA比)とコードレスの機敏性。
軽量マグネシウム製集じんボックス採用で、堅牢・高耐久。
ワンタッチ着脱ダストカバーでかんたんゴミ捨て。
サイレントモード、キックバック軽減システム搭載。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3700、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)180~185最大切込深さ(mm)60.5(外径185mmのチップソー使用時は63)切断板厚(mm)軟鋼材:最大12取付穴径(Φmm)20(または19)バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40最大切断能力(mm)アングル:60×60、Cチャン:60(高さ)、丸パイプ:Φ60.5(50A)、角パイプ:60×60内容量1台
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73797624CD3607DA(NN)チップソー(軟鋼材用)、ボックススパナ、ガイド、保護メガネ
67,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
51071599CD3607DA (WPZ)チップソー(軟鋼材用)、ボックススパナ、ガイド、保護メガネ、急速充電器(冷却機能付)、蓄電池(BSL36B18X)、ケース、電池カバー
108,300
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
54084845CD3607DA(WP)チップソー(軟鋼材用)、ボックススパナ、ガイド、保護メガネ、急速充電器(冷却機能付)、蓄電池(BSL36B18)、ケース、電池カバー
103,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54084845CD3607DA(WP)51071599CD3607DA (WPZ)CD3607DA(WP) 36Vコードレスチップソーカッタ HiKOKI(旧:日立工機) 5107159936VコードレスチップソーカッタHiKOKI(旧:日立工機)1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする