曜日別特売

36Vコードレスジグソー

36Vコードレスジグソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスジグソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスジグソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスジグソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスジグソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスジグソー - HiKOKI(旧:日立工機)

「もっともはやく、どこでも自在に切断」
新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。
低速スタートで切り始めが合わせやすい。
「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。
ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。
変速ダイヤル付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m内容量1台
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク数(min-1[回/分])
バッテリー電圧(V)
ストローク量(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75296455CJ36DA(NN)800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)36/1826ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー2.7(BSL36A18装着時)
48,300
34,980
38,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
55039978CJ36DA XPZ800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)36/1826急速充電器、蓄電池、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー2.7(電池装着時)
84,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
54084854CJ36DA(XP)800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)36/1826急速充電器(冷却機能付)(UC18YDL)、蓄電池(BSL36B18)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー2.7(BSL36A18装着時)
84,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54084854CJ36DA(XP)55039978CJ36DA XPZCJ36DA(XP) 36Vコードレスジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 5503997836VコードレスジグソーHiKOKI(旧:日立工機)1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする