曜日別特売

36Vコードレス鉄筋カットベンダ

36Vコードレス鉄筋カットベンダ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス鉄筋カットベンダ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス鉄筋カットベンダ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス鉄筋カットベンダ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス鉄筋カットベンダ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス鉄筋カットベンダ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス鉄筋カットベンダ - HiKOKI(旧:日立工機)

世界初!鉄筋をコードレスで「切る」と「曲げる」の1台2役!
新36V(マルチボルト)電池搭載でどこでも使えます。
曲げ角度はダイヤルで無段に設定が可能です。
手動による曲げ角度の微調整も可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

能力材質:SD295・SD345、鉄筋:D10・D13・D16モーター直流ブラシレスモーター最大加工能力【同時加工可能本数】(切断)D10mm:2本/D13mm:1本/D16mm:1本、(曲げ)D10mm:3本/D13mm:2本/D16mm:1本曲げ角度(°)0~180(無段階)内容量1台
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
バッテリー電圧(V)
質量(kg)
全長×全幅W×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像63429487VB3616DA (XPZ)急速充電器、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、カッタ(本体装着)、六角棒スパナ(本体装着)、バッテリーカバー(本体装着)、電池カバー36/1818.6(BSL36A18X装着時)510×230×255(BSL36A18X装着時)
284,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
本体画像63429496VB3616DA (NN)カッタ(本体装着)、六角棒スパナ(本体装着)、バッテリーカバー(本体装着)3618.6(BSL36A18X装着時)510×230×255(BSL36A18X装着時)
240,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
54084863VB3616DA(XP)急速充電器(冷却機能付)(UC18YDL)、蓄電池(BSL36B18)、カッタ(本体装着)、六角棒スパナ(本体装着)、バッテリーカバー(本体装着)、電池カバー36/1818.6(BSL36A18装着時)510×230×255(BSL36B18装着時)
258,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルチボルト(36V)コードレス鉄筋カットベンダ VB3616DA
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54084863VB3616DA(XP)63429487VB3616DA (XPZ)VB3616DA(XP) 36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機) 6342948736Vコードレス鉄筋カットベンダHiKOKI(旧:日立工機)1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする