高圧ねじ打機

高圧ねじ打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機 - HiKOKI(旧:日立工機)

ねじなのにスパッ!と入る。
反動が少なく、極上のフィーリング。
業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。
お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。
パワー2段階切替機能搭載。
ねじ残量が見やすい透明マガジン

付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)質量(kg)1.8全長×全幅W×全高(mm)292×119×298本数ねじ装填:100(1巻)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]保証期間2年(ユーザー登録時)使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)連結方式ロール連結ねじ(シート連結)使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54084906WF4HS
100,700
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする