曜日別特売

ボード用ドライバ

ボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)ボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)ボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)ボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)ボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

思い通りに打つ、この軽さ。
浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。
操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。
スイッチを無接点化し耐久性をUP!

消費電力(W)400電源(V)単相100コード長さ(m)20(2芯)質量(kg)0.9モーターブラシレスモーター付属品フック、No.2プラスビット(本体装着)長さ(mm)254幅(mm)60高さ(mm)152電流(A)4.7内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54084915W4SE2(L)ドライウォールねじ:4グリーン
41,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54084924W4SE2(W)ドライウォールねじ:4ホワイト
41,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54084933W4SE2(B)ドライウォールねじ:4ブラック
41,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54084967W5SE2(B)ドライウォールねじ:5ブラック
34,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
54084949W5SE2(L)ドライウォールねじ:5グリーン
34,600
取扱い終了
54084958W5SE2(W)ドライウォールねじ:5ホワイト
34,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ)ボード用ドライバ W4SE2 W5SE2 W36DYA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54084933
2022-10-25
用途: 石膏ボード貼付け作業
吉川内装建設業・工事業

音も静かで、とても良いです
軽量コンパクトなのも良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする