36Vコードレスボード用ドライバ

36Vコードレスボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)

思い通りに打つ、この軽さ。
浮き沈みのないキレイな仕上がり
クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。
操作性向上で疲れにくい
業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。
スイッチを無接点化し耐久性をUP!
別売りのバッテリアダプタ使用で電池の重さもきにならない(500g)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

長さ(mm)254幅(mm)79適合ビット(mm)No.2プラスビット:全長45mm適合バッテリーマルチボルト蓄電池質量(kg)1.6(BSL36A18装着時)グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーターブラシレスモーター能力(mm)ドライウォールねじ:4充電時間(分)約251充電当たりの作業量約2000本(石膏ボード9.5mm+鋼製下地0.5mm×Φ3.5mm)内容量1台
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54839254W36DYA (XPZ)---204(電池装着時)
75,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
54084976W36DYA(XP)362.5-202(電池装着時)
71,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ)ボード用ドライバ W4SE2 W5SE2 W36DYA
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54084976W36DYA(XP)54839254W36DYA (XPZ)W36DYA(XP) 36Vコードレスボード用ドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 5483925436Vコードレスボード用ドライバHiKOKI(旧:日立工機)1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする