36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ)

36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ) - HiKOKI(旧:日立工機)

思い通りに打つ、この軽さ。
浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。
操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。
スイッチを無接点化し耐久性をUP!
別売りのバッテリアダプタ使用で電池の重さもきにならない(500g)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

長さ(mm)254幅(mm)79高さ(mm)202(電池装着時)適合ビット(mm)No.2プラスビット:全長45mm適合バッテリーマルチボルト蓄電池付属品フック、No.2プラスビット(本体装着)質量(kg)1.6(BSL36A18装着時)グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーターブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)254×79×202能力(mm)ドライウォールねじ:4蓄電池形名BSL36B18充電時間(分)約251充電当たりの作業量約2000本(石膏ボード9.5mm+鋼製下地0.5mm×Φ3.5mm)内容量1台
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54084985W36DYA(NN)36--
40,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする