包む
オーロラフィルムパッキン
キラキラ光るオーロラフィルムを混ぜ込んだ緩衝材です。
用途
緩衝材
色
オ-ロラ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×30×160
アズワン品番
64-6233-80
内容量
1パック(10g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54084784
T7910
フィルム
130
160mm
0.010
約10
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください