曜日別特売

感染対策サイン 床ぺたっと(4枚セット)

感染対策サイン 床ぺたっと(4枚セット) - 大一産業感染対策サイン 床ぺたっと(4枚セット) - 大一産業感染対策サイン 床ぺたっと(4枚セット) - 大一産業感染対策サイン 床ぺたっと(4枚セット) - 大一産業感染対策サイン 床ぺたっと(4枚セット) - 大一産業感染対策サイン 床ぺたっと(4枚セット) - 大一産業

お客様にソーシャルディスタンス(社会的距離)を保つように促すことが出来ます
シート表面は滑りにくい防滑加工
剥離紙を剥がして貼るだけの簡単設置
シートを剥がす際のノリが残りにくいタイプ
多様な色覚に配慮したカラーユニバーサルデザイン

用途お客様、従業員の感染対策材質内容量1セット(4枚)
注意
※シートをはる場所を清掃したうえで、貼り付けてください。また、お届け先は法人様のみとさせて頂きます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54085755-550×150
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
54085764-550×150
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
54085773-550×150
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする