曜日別特売

14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー

14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー - エドマ(EDMA)14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー - エドマ(EDMA)14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー - エドマ(EDMA)14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー - エドマ(EDMA)14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー - エドマ(EDMA)14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー - エドマ(EDMA)

「軽い、小さい、疲れない」鉄筋結束作業を省力化!
軽量1.45kg。本体幅6.8cm。
トリガー式で一発スピード結束。
疲労を軽減。スマートかつバランス性に優れた設計。
鉄筋結束径の異なる2機種をラインアップ。
結束力とワイヤ長を1つのダイヤルで簡単調整。
-5℃~80℃の高低温環境テストをクリア

用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)2結束秒数(秒)0.8質量(kg)1.45(バッテリー含む)充電時間(時間)2付属品専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※専用バッテリー以外のバッテリーはご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結束可能径(mm)
巻数
結束本数
全長×全幅W×全高(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54085859367601鉄筋:12~242周約283(1リール目安)、約2000(フル充電時目安)300×68×225S
146,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54085868367755鉄筋:26~403周約147(1リール目安)、約1100(フル充電時目安)315×68×225XL
158,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

367655 367755 EDMATYER demo fr
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする