エドマ(EDMA)
エドマタイヤー専用結束ワイヤ
適合機種
エドマタイヤーS、エドマタイヤーXL
材質
亜鉛メッキ鉄線
直径(Φmm)
0.8
質量(g)
390
長さ(m)
100
内容量
1箱(20巻)
注意
※エドマタイヤーS、エドマタイヤーXL専用バッテリーです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54085877
367855
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください