リーベックス
防犯アラーム ミニ
超小型でしっかり大音量の90dB
ストラップ付きで取り付け自在
ストラップを引くだけで鳴るからいざという時も安心!
音量(dB)
90
連続使用時間(分)
120
使用電池
コイン型リチウム電池 CR2032×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×58×17
ストラップ長(mm)
約160
本体質量(g)
約16(電池を含む)
材質
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54092545
PSA-MLB
ブルー
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
54092554
PSA-MLW
ホワイト
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください