曜日別特売

ロジカル・ペーパーリング

ロジカル・ペーパーリング - ナカバヤシロジカル・ペーパーリング - ナカバヤシロジカル・ペーパーリング - ナカバヤシロジカル・ペーパーリング - ナカバヤシロジカル・ペーパーリング - ナカバヤシロジカル・ペーパーリング - ナカバヤシロジカル・ペーパーリング - ナカバヤシロジカル・ペーパーリング - ナカバヤシ

「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。表紙・本文用紙に加え、一般的にプラスチック・金属製が多い綴じ具なども含め全パーツが紙でできているため、全てを「雑紙」という分類の資源としてリサイクルでき環境保全に貢献できます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。

枚数40材質本文:上質筆記用紙坪量(g/m2)70製本ペーパーリングRoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C018024内容量1冊
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(mm)
罫幅(mm)
材質(表紙)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54085913NW-A405AA4A4/ヨコ212×タテ297×厚57A罫(普通横罫)クラフトボール紙255
580
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
54085929NW-B518AB5B5/ヨコ184×タテ257×厚57A罫(普通横罫)クラフトボール紙190
390
368
405(税込)
5日以内出荷
返品不可
54085938NW-A405BA4A4/ヨコ212×タテ297×厚56B罫(中横罫)クラフトボール紙255
580
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
54085947NW-B518BB5B5/ヨコ184×タテ257×厚56B罫(中横罫)クラフトボール紙190
390
368
405(税込)
5日以内出荷
返品不可
54085956NW-A518AA5A5/ヨコ150×タテ210×厚57A罫(普通横罫)クラフトボール紙130
360
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
54085965NW-A518BA5A5/ヨコ150×タテ210×厚56B罫(中横罫)クラフトボール紙130
360
309
340(税込)
当日出荷
54085974NW-A613AA6A6/ヨコ107×タテ148×厚57A罫(普通横罫)クラフトボール紙65
320
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
54085983NW-A613BA6A6/ヨコ107×タテ148×厚56B罫(中横罫)クラフトボール紙65
320
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
54085999NW-A710BA7A7/ヨコ74×タテ130×厚56B罫(中横罫)クラフトボール紙40
300
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086008NW-A404WAA4A4ワイド/ヨコ227×タテ306×厚57A罫(普通横罫)特殊ボール紙305
730
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086035NW-B517WSB5ワイドB5ワイド/ヨコ213×タテ266×厚55方眼罫特殊ボール紙240
600
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086044NW-A517WAA5ワイドA5ワイド/ヨコ165×タテ219×厚57A罫(普通横罫)特殊ボール紙160
560
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086087NW-A612WAA6ワイドA6ワイド/ヨコ12×タテ157×厚57A罫(普通横罫)特殊ボール紙85
450
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086096NW-A612WSA6ワイドA6ワイド/ヨコ12×タテ157×厚55方眼罫特殊ボール紙85
450
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086017NW-A404WSA4A4ワイド/ヨコ227×タテ306×厚55方眼罫特殊ボール紙305
730
取扱い終了
返品不可
54086026NW-B517WAB5ワイドB5ワイド/ヨコ213×タテ266×厚57A罫(普通横罫)特殊ボール紙240
600
取扱い終了
返品不可
54086053NW-A517WSA5ワイドA5ワイド/ヨコ165×タテ219×厚55方眼罫特殊ボール紙160
520
取扱い終了
返品不可
54086069NW-SA505WAスリムA5ワイドスリムA5ワイド/ヨコ115×タテ219×厚57A罫(普通横罫)特殊ボール紙110
500
取扱い終了
返品不可
54086078NW-SA505WSスリムA5ワイドスリムA5ワイド/ヨコ115×タテ219×厚55方眼罫特殊ボール紙110
460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする