マトメルホルダー A4 上見出し 5枚

マトメルホルダー A4 上見出し 5枚 - ナカバヤシマトメルホルダー A4 上見出し 5枚 - ナカバヤシマトメルホルダー A4 上見出し 5枚 - ナカバヤシマトメルホルダー A4 上見出し 5枚 - ナカバヤシマトメルホルダー A4 上見出し 5枚 - ナカバヤシマトメルホルダー A4 上見出し 5枚 - ナカバヤシマトメルホルダー A4 上見出し 5枚 - ナカバヤシマトメルホルダー A4 上見出し 5枚 - ナカバヤシ

クリアホルダーを「まとめる」ホルダーです。背表紙を並べてスッキリ収納したり、インデックスを見せて分かりやすく収納することができます。中のホルダーはリュックサックからの出し入れに便利なトップインデックスタイプ。ホルダー5枚でA4サイズのコピー用紙を約200枚収納可能です。書類の抜け落ちを防ぐストッパー付き。

材質カラーPP、透明PP厚さ(mm)カラーPP:0.5、透明PP:0.2サイズA4質量(g)195内容外ホルダー1冊、トップインデックスホルダー5枚マチ(mm)25サイズ(mm)A4/タテ326×ヨコ228×背幅25収納枚数(枚)インデックスホルダー5枚でA4コピー用紙200枚(64g/m2程度)RoHS指令(10物質対応)対応インデックスあり内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54086455CH7033Bブルー
970
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086464CH7033Yイエロー
970
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086473CH7033Wホワイト
970
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする