マトメルインデックス A4 横見出し 5P

マトメルインデックス A4 横見出し 5P - ナカバヤシマトメルインデックス A4 横見出し 5P - ナカバヤシマトメルインデックス A4 横見出し 5P - ナカバヤシマトメルインデックス A4 横見出し 5P - ナカバヤシ

鉛筆やボールペンで書き込めるインデックス付きクリアホルダーです。デスク周りの整理に便利なサイドインデックスタイプで、インデックス部には片手で簡単に留められる書類の抜け落ちを防ぐストッパーが付いています。書類の分類や整理に。マトメルホルダーのリフィルとしてご利用いただけます。

材質PP厚さ(mm)0.2クリアサイズA4質量(g)135内容インデックスホルダー5枚仕切りありサイズ(mm)A4/タテ306×ヨコ238(インデックス込)RoHS指令(10物質対応)対応インデックスあり内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54086489CH7034
670
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする