ナカバヤシ
チェアオーガナイザー
イスに取り付けられる多用途小物入れ。フックに掛けたり持ち運びに便利なハンドル付き。裏面2箇所のホックを留めれば卓上小物入れに。バックルを外せば小物入れだけを持ち運べる。小物入れの耐荷重は1kg。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クッション:350×30×350
小物入れ:350×30×250
卓上小物入れ時:350×175×230
材質
PE、PA、PP
質量(g)
約300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54086629
NOP-C01GY
グレー
¥
7,010
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086638
NOP-C01NV
ネイビー
¥
7,010
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください