曜日別特売

ぺんコッコ

ぺんコッコ - ナカバヤシぺんコッコ - ナカバヤシぺんコッコ - ナカバヤシぺんコッコ - ナカバヤシぺんコッコ - ナカバヤシぺんコッコ - ナカバヤシぺんコッコ - ナカバヤシぺんコッコ - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

挿し込み口がペン先をしっかりホールドしてくれます。細い鉛筆から太めの多色ペンまでいろいろ挿し込めます。カラーバリエーションが豊富なので、本体とペンのコーディネートも楽しめます。本体にインクやホコリがついてもウェットティッシュでひと拭きすればきれいになります。挿し込み口は底が貫通しているからゴミが溜まりません。

材質シリコーンゴム質量(g)29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54086665CFT-PC1LGライムグリーン
620
599
659(税込)
当日出荷
54086674CFT-PC1GRグリーン
620
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086683CFT-PC1ORオレンジ
620
599
659(税込)
当日出荷
54086699CFT-PC1YEレモンイエロー
620
599
659(税込)
当日出荷
54086708CFT-PC1PKピンク
620
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086717CFT-PC1PRピンクレッド
620
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086726CFT-PC1PPパープル
620
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086735CFT-PC1WBウォーターブルー
620
599
659(税込)
当日出荷
54086744CFT-PC1WHホワイト
620
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086753CFT-PC1BKブラック
620
599
659(税込)
当日出荷
54086769CFT-PC1GYグレー
620
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54086769
2021-04-20
用途: デスクワーク時のペン置き場
製造業

使用ペンはパワータンクハイグレード(金属軸のやつ)。
思ったよりしっかり保持してくれる。
真横向けたら流石に不安定だったが45度超えないくらいの傾きなら余裕ありそう。
先端をガッチリ掴むので先端がねじタイプのペンだと
取るときの手首の捻りでねじの緩みが生じるとこがチト難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする