曜日別特売

ダヴィンチ ロロマクラシック ポケットサイズ システム手帳

ダヴィンチ ロロマクラシック ポケットサイズ システム手帳 - レイメイ藤井ダヴィンチ ロロマクラシック ポケットサイズ システム手帳 - レイメイ藤井ダヴィンチ ロロマクラシック ポケットサイズ システム手帳 - レイメイ藤井ダヴィンチ ロロマクラシック ポケットサイズ システム手帳 - レイメイ藤井

姫路のタンナーが日本産のステアハイド(成牛)をフルタンニンで2回鞣し、オイルとワックスをたっぷりと染込ませた重厚な革です。
厚みもある革の為、通常のタンニン鞣しにかかる期間の1.5倍の時間をかけて仕上げています。
その為、磨くことによって革の中のオイルが呼びだされ、宝石のような艶を感じることが出来ます。

仕様可動式ペンホルダー(約14mm径のペンから細いペンまで調整可)材質ヌメ革(牛革)質量(g)188寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×145×30リング内径(Φmm)14内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54089483DP3015Bブラック
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
54089499DP3015Cブラウン
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
54089508DP3015Eダークブラウン
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
54089517DP3015Rレッド
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする