曜日別特売

オフホワイトボード

オフホワイトボード - レイメイ藤井オフホワイトボード - レイメイ藤井オフホワイトボード - レイメイ藤井

目にやさしく、インテリアになじむ、オフホワイト色のボードできました!
ホワイトボードが真っ白すぎると・・・
光の反射が強くて目がつらい、部屋のインテリアに合わない、などのお悩みを解決!
家族のコミュニケーションボードやリビング学習にもご利用ください。

グリーン購入法適合種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)スチール材質(フレーム)PP材質(裏)段ボール・マグネット仕様タテ・ヨコ両用ボード繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54090059LNW1106198×289A4210×300×7(受け皿取付時:30)220(包装資材含む)ボードマーカー(直液式細字/黒インク)1本、受け皿(幅15cm)1コ、吊り下げヒモ(35cm)1本、吊り下げ用金具 2コ
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54090068LNW1406288×407A3300×420×7(受け皿取付時:30)342(包装資材含む)ボードマーカー(直液式細字/黒インク)1本、マグネット(直径20mm) 2コ、受け皿(幅20cm)1コ、吊り下げヒモ(45cm)1本、吊り下げ用金具 2コ
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
54090077LNW2406578×427A2600×450×13(受け皿取付時:53)819(包装資材含む)ボードマーカー(直液式細字/黒インク)1本、マグネット(直径20mm) 2コ、受け皿(幅20cm)1コ、吊り下げヒモ(50cm)1本、吊り下げ用金具 2コ、ネジ 2コ
2,700
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする