レイメイ藤井
ホワイトボード
反りに強いしっかり設計
付属品
ボードマーカー(直液式中字/黒インク)1本、ボードマーカー(直液式中字/赤インク)1本、マグネット付イレーザー1コ、受け皿(幅18cm) 1コ、ボードに吊り下げ用ヒモ付
サイズ
A2
質量(g)
1300(包装資材含む/1コ箱含まず)
種類
壁掛け・無地
材質(フレーム)
PP
材質(裏)
圧縮ボード
表示内容
無地
材質(表面)
スチール
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
578×427
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×450×13(受け皿取付時:63)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54090086
LNW284
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください