曜日別特売

アド札紙 御中元(糊付き)

アド札紙 御中元(糊付き) - タカ印(ササガワ)アド札紙 御中元(糊付き) - タカ印(ササガワ)アド札紙 御中元(糊付き) - タカ印(ササガワ)アド札紙 御中元(糊付き) - タカ印(ササガワ)アド札紙 御中元(糊付き) - タカ印(ササガワ)アド札紙 御中元(糊付き) - タカ印(ササガワ)アド札紙 御中元(糊付き) - タカ印(ササガワ)アド札紙 御中元(糊付き) - タカ印(ササガワ)
(1件のレビュー)

御中元の札紙(短冊)です。裏面上部に糊が付いており、ふせんのようにワンタッチで貼れる便利な札紙です!輪のし柄。

材質上質紙(80g/m2)寸法(縦×横)(mm)240×58内容量1冊(100枚)
注意
※弱粘性の糊を使用しておりますので、貼付する素材によっては剥がれる場合がございます。「内のし」としてのご使用をお勧めいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5408867728-826
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54088677
2022-08-12
用途: お中元を渡す時
大西土木建設業・工事業

こういうのが欲しかったです。
またお歳暮のを購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする