マグネットポンプ (ケミカル海水用)高揚程タイプ

マグネットポンプ (ケミカル海水用)高揚程タイプ - 三相電機マグネットポンプ (ケミカル海水用)高揚程タイプ - 三相電機
(3件のレビュー)

高性能で省エネ
従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。
長寿命液モレなし
マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。
液モレを完全に追放
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。

用途
冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
質量(kg)0.6消費電力(W)(50/60Hz)18・20設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)11・11内容量1台
注意
※耐薬品性について
耐薬品性につきましては、事前にテストを行なうなど、使用目的に適するかどうかを確認してからご使用下さい。
※冷水ご使用時、必要に応じて保温材・断熱材を用い、結露対策を行なって下さい。
※取扱い液の条件 雰囲気温度:0~40℃、使用液の温度範囲:0~60℃、使用液の動粘度範囲:30mm2/sまで、比重:1.1以下
※異常圧、衝撃圧がかかる場合ポンプ部が破損することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース口径(Φmm)
定格出力(W)(50Hz/60Hz)
電圧(V)
モーター電圧(V)
周波数(Hz)
最大揚程(m)(50/60Hz)
揚程(m)/揚水量(L/min)
最大流量(L/min)
使用液
液温範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14781455PMH-0531B2B14A4/610010050/602.2/3.11.6/5.0・2.2/5.011/11海水・化学液0~60
16,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14781455
2021-09-09
用途: 水槽
自動車・二輪車・自転車関連業

呼び水が毎回必要で使用用途は限られます。自分は失敗でした。

1が参考にしています
対象商品 : 14781455
2020-12-05
用途: クーラント攪拌

静かで良い
要望すれば、樹脂製なので給水・吐出ケーシングに
簡易的に呼び水が入れられる構造になれば使いやすいのでは
( ^ω^)・・・

1が参考にしています
対象商品 : 14781455
2018-07-25
用途: 稚魚の水槽の濾過循環
農・林・水産業

到着後早速取り付けてみた。
100Ⅴコンセントも一緒についていると良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする