接触冷感マスク、夏に涼しい
表生地フッ素樹脂加工、強撥水処理
日本製防菌糸デオセル使用
スーパーナノテク技術で防臭加工
息苦しくない
裏側ニットのモダール生地で、肌に優しい
伸縮性があり顔にフィットします
ハンドメイドで立体マスク
複数回洗って使用可能



ワイヤーも入っており、フィット感抜群。息苦しさもありません。
しかし普通サイズでも、女性~高学年子どもの方に適したサイズで、男性では少しゴムがきつめです。(ゴムの付け替え不可)
洗濯を繰り返しているうちに、ワイヤーの劣化はありませんが、内側の毛羽立ちはやはり生じてしまいます。
色々試してみたがこれが一番苦しくない。最初洗うのが面倒だなと思ったが、短時間の使用でも直ぐに洗って繰り返し使えるため経済的。何度も洗ったが全く問題ない。
鼻のところに固いものが入っているので鼻から浮かして使えます。鼻に沿うように曲げようと思っても沿いません。マスクに眼鏡を重ねるようにすると眼鏡が曇りにくいと思います。耳にかける紐を交換できるのもいいですね。
接触冷感なので、着け心地が涼しく、顔にぴったりし過ぎず、苦しくありません。サイズ感がちょうど良く、見た目も見苦しくありません。毎日洗濯しても、全く傷みません。気に入ったので2回目購入し、人にも勧めています。
口元に余裕があってマスクの中が熱くなることがない。また縫製がわりとしっかりしていて、予想以上に良かったです。他に国産の冷間マスクも使用しますが。長時間つけていると湿気を帯びてか息苦しくなるのですが、これはならなくて楽です。
触れた感じがひんやりします。とても快適ですが少しゴムがきついので、もっとサイズ展開してほしいです。男性用あれば必ず買います。
夏場にマスクをしなければならないので、こちらの商品を購入。
縦に縫い目があるので、息がし易く、蒸れず、着け心地良いです。
サイズ感はレディースですね。
マスクの両側にプリーツが入っており、装着すると空間が出来るので、口元にマスクが当たらず快適です。夏マスクとして生地も薄すぎずちょうど良いと思います。