サカタ製作所
サビ取りブラシ Lite ボルト用
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途
ボルトのサビ除去。
質量(g)
110
接続口(mm)
6角棒対角9
ソケット長さ(mm)
110
挿入深さ(mm)
ボルト:50
ソケット径(Φmm)
外径:40
内容量
1個
注意
※ナット・座金のサビを落とすことはできません。インパクトドライバーでは使用できません。電動ドリルをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適応ボルトサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54092597
0V1000B
並目M16
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
54092606
0V1004B
並目M12
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください