山田実業
スーパーロン ダーク
(1件のレビュー)
カラーがダークのスプール巻きテグスです。
用途
釣り糸 園芸 アクセサリー
色
ダーク
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
強度(kg)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54092895
S2B1A1D0010
1巻(1000m)
直線:3.1
1
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54092904
S2B1A1D0015
1巻(1000m)
直線:4.1
1.5
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54092913
S2B1A1D0020
1巻(1000m)
直線:5.1
2
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
54092929
S2B1A1D0030
1巻(1000m)
直線:6.0
3
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54092938
S2B1A1D004
1巻(1000m)
直線:8.0
4
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868757
S2B1A1D005
1巻(1000m)
直線:10、結節:8.0
5
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868766
S2B1A1D006
1巻(1000m)
直線:12、結節:9.6
6
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868775
S2B1A1D007
1巻(1000m)
直線:14、結節:11.2
7
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868784
S2B1A1D008
1巻(1000m)
直線:15.2、結節:12.16
8
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868793
S2B1A1D010
1巻(1000m)
直線:20、結節:16
10
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868809
S2B1A1D012
1巻(1000m)
直線:22、結節:17.60
12
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868818
S2B1A1D014
1巻(1000m)
直線:25.5、結節:19.13
14
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868827
S2B1A1D016
1巻(1000m)
直線:28.5、結節:21.38
16
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868836
S2B1A1D018
1巻(1000m)
直線:31、結節:23.25
18
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868845
S2B1A1D020
1巻(1000m)
直線:35、結節:26.25
20
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868854
S2B1A1D022
1巻(1000m)
直線:38、結節:28.5
22
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868863
S2B1A1D026
1巻(1000m)
直線:46、結節:34.5
26
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868879
S2B1A1D030
1巻(700m)
直線:50、結節:40.0
30
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868888
S2B1A1D035
1巻(600m)
直線:57、結節:45.6
35
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868897
S2B1A1D040
1巻(500m)
直線:63、結節:50.4
40
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868906
S2B1A1D050
1巻(450m)
直線:84、結節:63
50
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください