曜日別特売

テレフォンアーム

テレフォンアーム - セキセイテレフォンアーム - セキセイテレフォンアーム - セキセイテレフォンアーム - セキセイテレフォンアーム - セキセイテレフォンアーム - セキセイテレフォンアーム - セキセイテレフォンアーム - セキセイ
(1件のレビュー)

360°回転でき、お好みの位置で使用できる便利設計!
ホルダーを机上15cm~最高43cmまで調節可能!
特殊吸盤によりシッカリ止めることができる安心設置!

幅(mm)212高さ(mm)476奥行(mm)421耐荷重(kg)約1アズワン品番65-0476-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54092868TA005-00
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54092868
2025-03-19
用途: 家庭用
その他業種

このタイプは本体を低位置にすると、テレホンアームが前方に出過ぎ、本体の バランスが崩れ(本体が前のめりになり)倒れる危険性大、主柱でも高さ調整が  できるよう改善要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする