曜日別特売
モノタロウ

六角サラエナットダイス メートルねじ用

六角サラエナットダイス メートルねじ用 - モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用 - モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用 - モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用 - モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用 - モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用 - モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用 - モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用 - モノタロウ
(22件のレビュー)

ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。

用途ねじ山の修正材質SKH内容量1個
注意
※用途以外の使用をしないでください。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加えると、ボルトが折れる場合がありますので、ご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
厚さ(mm)
二面幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548317976SDM-M6×1.00--6.315.08
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
548318066SDM-M10×1.5--9.519.8
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
548318156SDM-M12×1.75--12.727
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
548318246SDM-M16×2--15.831.75
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
548318336SDM-M20×2.5--1936.5
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
750562586SDM-M8×1.25M81.25817.4
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
750562676SDM-M16X1.50M161.5015.831.75
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
750562766SDM-M18X1.50M181.501936.5
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
750562856SDM-M22X1.50M221.5022.241.28
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
750562946SDM-M22×2.5M222.522.241.28
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
750563036SDM-M24×3.0M243.025.446
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: ボルトねじ山の修正
有限会社つるみ印刷

いじって楽しめる車種の場合、締め過ぎでねじ山が傷んでいることが多く、
逆に近年の車両はメーカー組み立ての際にロック剤を塗っていることが多いので、取り外した際はほぼ全てのボルトをダイスで修正しているため、六角形で扱いやすそうな本品を購入。
使用時は給油し、切り始めは慎重に山を合わせる必要があるが、手持ちの安物ダイスハンドルよりも回しやすく満足している。

対象商品 : 54831815
2025-10-18
用途: ボルトのネジ山修正

M12ピッチ1.75用を購入しました。既存のボルトが19ミリのナットを使用しているので、同サイズが理想でしたが、こちらは27ミリだったかかなり大きいので、狭い場所で使用するには不向きです。ネジ山修正に関しては他のダイスと特に遜色なく使用できました。

2025-12-01
用途: ネジ再生
建設業・工事業

六角なのでボックスで廻せる。何ならモンキーでも。それらが作業性としてダイスハンドル以上という訳でも無いが、廻す手段が増えたのは有難い。

2025-11-03
用途: 切断したボルトの修正
松田精工

ナットが普通に入る部分でも硬い
300㎜のモンキーで回した
硬いのでバイスに掴んで回したのだが尋常じゃない力がいった
やはり調整ができないダイスはM16のネジにはきついか

対象商品 : 75056258
2025-08-31
用途: なめたボルトの修正
製造業

食い込みが悪く使えなかった。六角のサイズが17か19mmだとよかった。

2025-06-20
用途: 建設作業現場
株式会社横河ブリッジ建設業・工事業

高架橋建設現場で必要になり、翌日に到着したので助かりました。

対象商品 : 54831806
2025-03-15
用途: バイクメンテナンス

スーパーカブのリアサスペンションの取付ボルトネジ部損傷修正に使用。最初はネジ修正ヤスリを使ったが、損傷程度が大きく断念。次にこのダイスを使って繰り返し何度も通してみたところ、徐々にナットが食いつくようになり、完璧までには至らないが強度十分を実感するレベルまで回復。かなり重度なネジ山損傷でしたが、自力で安価に修正できて本当に助かりました。オススメします。

1が参考にしています
2025-03-05
用途: 古いネジ用
自由業

特殊に近い細目ネジ用として購入。外周が6角なので使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
1が参考にしています
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする