ソーラーパティオファウンテン

ソーラーパティオファウンテン - タカショーソーラーパティオファウンテン - タカショーソーラーパティオファウンテン - タカショーソーラーパティオファウンテン - タカショーソーラーパティオファウンテン - タカショー

ヨーロピアン調のシンボリックなデザインが、玄関やテラス・お庭のエクステリアにピッタリ!流れる水と涼やかな水音が、癒しを演出します。ソーラーで水を循環させるから、電気代不要でとってもエコです。

仕様ソーラーパネル:STM-250PA、STM-A02ソーラーマーメイド250用アダプター(別売)接続充電可能材質ポリレジン・ABS樹脂・アルミニウム幅(mm)440質量(kg)約8.6質量(g)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×440×830使用電池リチウム電池:7.4V/2000mAhバッテリー容量(Ah)2ポンプSTM-250PO(コード全長約5m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅44cm×奥行44cm×高さ83cm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54093534STF-08
34,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする