タカショー
ソーラーファウンテン
水が流れる心地よい音色と、光の調和をお楽しみください。
仕様
STM-A02ソーラーマーメイド250用アダプター(別売)接続充電可能
材質
ポリレジン
幅(mm)
250
質量(g)
6
使用電池
リチウム電池:7.4V/2000mAh
バッテリー容量(Ah)
2
ポンプ
STM-250PO(コード全長約5m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅25cm×奥行25cm×高さ67cm
LED使用数(個)
4球(ホワイト)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54093543
STF-05
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
1
お送りできません