タカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球

タカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 - タカショータカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 - タカショータカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 - タカショー

ツリーや樹木と絡めて使います。
消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。

用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。材質塩化ビニル樹脂電圧(V)24内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
寸法(m)
消費電力(W)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54094049LIT-ST200M約22.3約0.9マルチLED部:約20約6200球(レッド25球・グリーン25球・イエロー25球・オレンジ25球)
14,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
54094033LIT-ST100W約11.8約0.5ホワイトLED部:約10約3100球(ホワイト)
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
54094085LIT-ST200W約22.3約0.9ホワイトLED部:約20約6200球(ホワイト)
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
54094006LIT-ST100B約11.8約0.5ブルーLED部:約10約3100球(ブルー)
9,400
取扱い終了
返品不可
54094015LIT-ST100P約11.8約0.5ピンクLED部:約10約3100球(ピンク)
9,400
取扱い終了
返品不可
54094024LIT-ST100C約11.8約0.5シャンパンゴールドLED部:約10約3100球(シャンパンゴールド)
9,400
取扱い終了
54094058LIT-ST200B約22.3約0.9ブルーLED部:約20約6200球(ブルー)
17,000
取扱い終了
返品不可
54094067LIT-ST200P約22.3約0.9ピンクLED部:約20約6200球(ピンク)
15,000
取扱い終了
返品不可
54094076LIT-ST200C約22.3約0.9シャンパンゴールドLED部:約20約6200球(シャンパンゴールド)
17,000
取扱い終了
返品不可
54094094LIT-ST200WB約22.3約0.9ホワイト・ブルーLED部:約20約6200球(ホワイト100球・ブルー100球)
17,000
取扱い終了
返品不可
54094103LIT-ST200WP約22.3約0.9ホワイト・ピンクLED部:約20約6200球(ホワイト100球・ピンク100球)
17,000
取扱い終了
返品不可
54094119LIT-ST200WC約22.3約0.9ホワイト・シャンパンゴールドLED部:約20約6200球(ホワイト100球・シャンパンゴールド100球)
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54094033LIT-ST100W12206305LIT-200W-SSLIT-ST100W 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイト タカショー 122063052in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイトタカショー1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54094085LIT-ST200W12206305LIT-200W-SSLIT-ST200W 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイト タカショー 122063052in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイトタカショー1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする