曜日別特売

ゆらぎソーラー フレイムランタンライト

ゆらぎソーラー フレイムランタンライト - タカショーゆらぎソーラー フレイムランタンライト - タカショー
(2件のレビュー)

リアルなゆらぎのランタンライトです。

用途屋外材質ポリプロピレン・ガラス・ABS樹脂スイッチON/OFFスイッチ付き使用環境屋外LED24球(イエロー)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本タイマー6時間OFFタイマー付き内容量1個
注意
※本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54094609LGS-107
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54094618LGS-108
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソーラーライトを楽しもう
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54094609
2021-10-03
用途: お店(鮨店)の看板の灯使用している
株式会社協栄その他業種

お店(鮨店)の看板の灯使用している
大変古風な感じ。

対象商品 : 54094609
2020-11-09
用途: 屋外用ライト
三栄工業株式会社

会社の玄関前に2個、日当たりのよい場所に設置しています。10月なので日照時間はやや少ないですが、日照時間の多い静岡県です。一日中日が出ている日でも、夜は3時間で電池が切れます。曇り空だと1時間ちょっと。もしくは点灯しない日もありました。点灯の明かりはゆらぎもあり、本当のランタンのようです。明かりも上品で素敵です。点灯時間だけの問題です。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする