曜日別特売

雨よけシェード

雨よけシェード - タカショー雨よけシェード - タカショー雨よけシェード - タカショー雨よけシェード - タカショー雨よけシェード - タカショー雨よけシェード - タカショー雨よけシェード - タカショー雨よけシェード - タカショー
(2件のレビュー)

耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。
外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。
遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。
上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。
グレーとモカの2色からお選び下さい。

注意
※生地のお手入れの際、洗濯機でのご使用はできません。汚れを取り除く際は、ブラシ等を用いて水洗いをしてください。
※取り付けの際、上部4点は必ず固定してください。斜めに引っ張って取り付ける際は3階以上では使用しないでください。
※雨水が溜まることなく下に流れ落ちる角度でご使用ください。(目安45度)
※本商品は完全防水仕様ではありません。(加工上、生地に小さな穴が開いております)
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
材質
質量(kg)
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54095117JWP-W20GY1枚取付けひも3m×2本シェード:ポリエチレン、取付ひも:高密度ポリエチレン・アクリル約0.98グレー約90
4,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
54095126JWP-W30GY1枚取付けひも3m×2本シェード:ポリエチレン、取付ひも:高密度ポリエチレン・アクリル約1.4グレー約90
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
41658969JWP-W20M1個(取付けひも)3m×2本入(シェード)ポリエチレン、(取付けひも)高密度ポリエチレン・アクリル約0.98モカ約90
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
41658978JWP-W30M1個(取付けひも)3m×2本入(シェード)ポリエチレン、(取付けひも)高密度ポリエチレン・アクリル約1.4モカ約90
6,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
54095099JWP-W20BE1枚取付けひも3m×2本シェード:ポリエチレン、取付ひも:高密度ポリエチレン・アクリル約0.98ベージュ約89
3,800
取扱い終了
返品不可
54095108JWP-W30BE1枚取付けひも3m×2本シェード:ポリエチレン、取付ひも:高密度ポリエチレン・アクリル約1.4ベージュ約89
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54095117
2026-03-16
用途: 2階のベランダに設置
不動産業

ベージュ色を選び良かったです
部屋が暗くならず、暑さも大分和らいだ様に感じます。
今年もまだ使えそうなので設置する予定です

対象商品 : 54095117
2024-08-04
用途: 日除け
製造業

雨が多い梅雨時期から夏の強い陽射しを遮って大活躍です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする