曜日別特売

クールシェード プライム

クールシェード プライム - タカショークールシェード プライム - タカショークールシェード プライム - タカショークールシェード プライム - タカショークールシェード プライム - タカショークールシェード プライム - タカショークールシェード プライム - タカショークールシェード プライム - タカショー
(1件のレビュー)

掃き出し窓やウッドデッキなどで使う定番のシェード。

付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個セット内容シェード、取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個(※ポールは付属していません)材質生地:ポリエチレン、取付けひも:ポリエチレン、アクリル樹脂、自在金具:アルミニウム紫外線防御率(%)UVカット率:約85保証期間5年保証遮光率(%)約85~90紫外線カット約85内容量1枚
注意
※強風注意報が発令された場合は、必ず取り外して安全なところに収納して下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54095135GCS-20BR51000ブラッシュウッド約幅100cm×高さ200cm約100×200
3,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
54095153GCS-W30BR52000ブラッシュウッド約幅200cm×高さ300cm約200×300
6,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
54095178GCS-20GS51000グリーンストライプ約幅100cm×高さ200cm約100×200
3,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54095196GCS-W30GS52000グリーンストライプ約幅200cm×高さ300cm約200×300
6,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
54095205GCS-W40GS52000グリーンストライプ約幅200cm×高さ400cm約200×400
8,200
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
54095144GCS-W20BR52000ブラッシュウッド約幅200cm×高さ200cm約200×200
5,000
取扱い終了
返品不可
54095169GCS-W40BR52000ブラッシュウッド約幅200cm×高さ400cm約200×400
8,200
取扱い終了
返品不可
54095187GCS-W20GS52000グリーンストライプ約幅200cm×高さ200cm約200×200
5,000
取扱い終了
返品不可
54095214GCS-20U51000アーバングレー約幅100cm×高さ200cm約100×200
3,200
取扱い終了
返品不可
54095223GCS-W20U52000アーバングレー約幅200cm×高さ200cm約200×200
5,000
取扱い終了
返品不可
54095239GCS-W30U52000アーバングレー約幅200cm×高さ300cm約200×300
6,500
取扱い終了
返品不可
54095248GCS-W40U52000アーバングレー約幅200cm×高さ400cm約200×400
8,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54095187
2021-07-26
用途: ベランダの日除け
サービス業

とても丈夫な素材ですが、しなやかさも兼ね備えています。上下にアルミポールを差し込んで、四隅を引っ張るように紐で固定するとヨレも無く綺麗に設置できました。
室内温度が下がったように思えるのは気のせいでは無いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする