タカショー
EGパーツ ハンディークリップ
ハトメのないシェードの固定に。コーナー部でも直線部分でも取り付けることができるので、シェードの設置場所に応じて調整できます。生地の厚さ3mm以内。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
64
厚さ(mm)
3以内(取付可能な生地の厚さ)
質量(g)
約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6.4cm×奥行0.7cm×高さ7.5cm
入数
4個入り
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54095397
EG-P25
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください