タカショー
オベリスクスリム
バラやクレマチスなどのつる性植物との相性に優れたオベリスクです。10号以上のバラ鉢に入るサイズで、テラスなどの省スペースに最適です。
材質
スチール・ポリエチレン
幅(mm)
230
質量(kg)
約2.2
色
ブラック
サイズ
スリム
質量(g)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅23cm×奥行23cm×高さ209cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54095564
GSTR-RC15
¥
5,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください