タカショー
デザイントレリス
トレリスを差し込む花壇がなくてもスタンドとトレリスをセットすることで様々なシーンで楽しめます。600型プランターや12号鉢まで置けます。
材質
スチール
幅(mm)
615
質量(kg)
約2
色
ブラック
質量(g)
2.04
耐荷重(kg)
20kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅61.5cm×奥行35.6cm×高さ39.5cm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54095625
GSTR-RC17SL
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください