タカショー
オベリスクスリム
バラやクレマチスなどのつる性植物との相性に優れたオベリスクです。10号以上のバラ鉢に入るサイズで、テラスなどの省スペースに最適です。
質量(kg)
約2.2
材質
本体:スチール、トップ飾り:鋳鉄
サイズ
スリム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54095686
GSTR-RC15W
約幅23cm×奥行23cm×高さ208cm
ホワイト
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54095659
GSTR-RC15B
約23×23×208
ブルー
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
54095713
GSTR-RC15R
約幅23cm×奥行23cm×高さ208cm
レッド
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください