タカショー
シンプルトレリス
つる性植物をからめたり、お庭のデコレーションに最適!
材質
スチール
色
ブラック
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54095747
TSS-01
1枚
約290×7×1200
約1.2
高さ120cm
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54095756
TSS-02
1枚
約290×7×1500
約1.5
高さ150cm
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54095765
TSS-03
1枚
約290×7×1800
約1.8
高さ180cm
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68827467
TSS-01/4S
1セット(4枚)
-
約1.2
-
¥
11,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68827476
TSS-02/4S
1セット(4枚)
-
約1.5
-
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68827485
TSS-03/4S
1セット(4枚)
-
約1.8
-
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。